曜日別特売

ステンレスループ 1パック 10本入 SUSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内径(Φmm)ループ内径:2
内容量1パック(10本)注文コード04149630品番SUS-2
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

使用後に洗浄・乾熱滅菌またはオートクレーブ滅菌をすることで再利用が可能です。柄部まで滅菌することが出来るためコンタミリスクを軽減します。

内径(Φmm)
ループ内径:2
アズワン品番
4-7934-02
材質
SUS304
全長(mm)
約270
線径(Φmm)
ループ部:0.3
寸法(直径Φ×柄)(mm)
2.1×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする