- 付属品
- プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 5~300
- 最大トルク(N・m)
- 1.73
- アズワン品番
- 4-7295-06
- 材質
- ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他
- 消費電力(W)
- 100
- 電源
- 専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
- 本体寸法(mm)
- 136×175×242
- 本体質量(kg)
- 約3
- モーター
- DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)
- 機能
- 正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))
- チャック
- レバー式チャック
- 回転制御
- ブラシレスモーターによるフィードバック制御
- 安全機能
- サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能
- 対応ソフトウェア
- 制御ソフト有