サファイア単結晶ウェハー 10×10×0.5mm C方位 0001 SA-SQ10-500-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
アズワン品番4-7510-51
内容量1セット(5枚)注文コード04150452品番SA-SQ10-500-C-S-5PCS
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。

タイプ
片面鏡面
表面
(表)エピ研磨(Ra<0.2nm)※AFM測定、(裏)微細研磨(Ra=0.8~1.2μm)
アズワン品番
4-7510-51
研磨
片面研磨
仕様
BOW:<5μm、TTV:<5μm
材質
高純度Al2O3
寸法(mm)
10×10
入数(枚)
5枚
厚さ(μm)
500
公差(mm)
±0.05、厚さ25μm
品質等級
結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法
方位
C方位(0001)
注意
※本商品は半導体向けの結晶材を使用しておりますが、研究・開発用途での使用を想定しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は半導体向けの結晶材を使用しておりますが、研究・開発用途での使用を想定しております。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする