アズワン
ステンレスループ 1パック 10本入 SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
アズワン品番
4-7934-01
注文コード
04151012
品番
SUS-1
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
使用後に洗浄・乾熱滅菌またはオートクレーブ滅菌をすることで再利用が可能です。柄部まで滅菌することが出来るためコンタミリスクを軽減します。
内径(Φmm)
ループ内径:1
アズワン品番
4-7934-01
材質
SUS304
全長(mm)
約270
線径(Φmm)
ループ部:0.3
寸法(直径Φ×柄)(mm)
2.1×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000