アズワン
ニクロムループ 1パック 20本入 NCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
ループ内径:2
ループ内径:1
¥4,998
ループ内径:2
¥4,998
ループ内径:3
¥4,998
ループ内径:4
¥4,998
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
04151118
品番
NC-2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。火炎滅菌に対応しています。
内径(Φmm)
ループ内径:2
アズワン品番
4-7548-02
材質
ニクロム合金
全長(mm)
約80
線径(Φmm)
使用線径:0.5
柄径(Φmm)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000