アズワンのプラカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(20パック)
容量(mL)540
内容量1ケース(20パック)注文コード04151249品番16オンス-CS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

冷たいドリンクに適したプラスチックカップです。透明度が高く中身がよく見えます。
フタは3サイズ共通で使用できます。
冷たいドリンクに適したプラスチックカップです。透明度が高く中身がよく見えます。

容量(mL)
540
アズワン品番
4-7101-53
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
98×121
材質
PET
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
入数
50個×20パック入
適合フタ
4-7101-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする