モリブデン入ステンレス寸胴鍋

モリブデン入ステンレス寸胴鍋 - SUGICO(スギコ)

耐錆性、耐酸性にすぐれたSUS316製です。

用途
液体などの保管・運搬に。
仕様
18(クローム)-14(ニッケル)-3(モリブデン)を材質に使用しています
材質
ステンレス(SUS316)(モリブデン入)
取手
有
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
深さ(mm)
板厚(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138278MD-45133-4169684500.9Φ450
¥61,400
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
06138287MD-22133-566582200.6Φ220
¥9,400
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
06138330MD-28133-5689162800.7Φ280
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする