アズワン
アズワンのプラカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
1ケース(20パック)
1パック(50個)
容量(mL)
540
540
360
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
04151660
品番
16オンス
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
冷たいドリンクに適したプラスチックカップです。透明度が高く中身がよく見えます。
フタは3サイズ共通で使用できます。
冷たいドリンクに適したプラスチックカップです。透明度が高く中身がよく見えます。
容量(mL)
540
アズワン品番
4-7101-03
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
98×121
材質
PET
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
入数(個)
50
適合フタ
4-7101-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000