曜日別特売

ニクロムループ 1パック 20本入 NCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内径(Φmm)ループ内径:4
内容量1パック(20本)注文コード04152019品番NC-4
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

白金耳ホルダーに取り付けて使用します。火炎滅菌に対応しています。

内径(Φmm)
ループ内径:4
アズワン品番
4-7548-04
材質
ニクロム合金
全長(mm)
約80
線径(Φmm)
使用線径:0.5
柄径(Φmm)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする