アズワン
アズワンのプラカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20パック)
1ケース(20パック)
1パック(50個)
容量(mL)
400
540
360
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20パック)
注文コード
04152132
品番
14オンス-CS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
冷たいドリンクに適したプラスチックカップです。透明度が高く中身がよく見えます。
フタは3サイズ共通で使用できます。
冷たいドリンクに適したプラスチックカップです。透明度が高く中身がよく見えます。
容量(mL)
400
アズワン品番
4-7101-52
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
98×100
材質
PET
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
入数
50個×20パック入
適合フタ
4-7101-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。