画像準備中

ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形)ブレーキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.75 減速比60 注文コード04153162 品番RNHM1-53R-AVB-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156,400
この商品はモーター容量・減速比・枠番など330種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 減速比60 ブレーキブレーキ付 モーター容量(kW)0.75 軸方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする