日本フラッシュ
チャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ナット径・適合機種・ホルダー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ナット径
フクロナット:Φ12
適合機種
SGN、SGC
ホルダー
六角ホルダー:FRH-12
注文コード
04157120
品番
FCF-Φ12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
適合機種
SGN、SGC
ストッパー
樹脂製 FSF-4
ホルダー
六角ホルダー:FRH-12
ナット径
フクロナット:Φ12
注意
※MHG及びSGN・SGC用の部品は互換性がありません。
※チャック形式ですが、同じM3でもSGN・SGCはFCB-M3、MHGはFCB-355となります。