曜日別特売
FCF-Φ8 チャック 日本フラッシュ 04157172

チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はナット径・適合機種・ホルダーなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ナット径
フクロナット:Φ8
適合機種
SGN、SGC
ホルダー
六角ホルダー:FRH-12
注文コード
04157172
品番
FCF-Φ8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
適合機種
SGN、SGC
ストッパー
樹脂製 FSF-4
ホルダー
六角ホルダー:FRH-12
ナット径
フクロナット:Φ8
注意
※MHG及びSGN・SGC用の部品は互換性がありません。
※チャック形式ですが、同じM3でもSGN・SGCはFCB-M3、MHGはFCB-355となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする