日本フラッシュ
チャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ナット径・適合機種・ホルダー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合機種
MHガン
注文コード
04157242
品番
FCB-1055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合機種
MHガン
ストッパー
SUS製 SB750
コレット
チャックコレット:CH14
ナット
シャフトナット:MH14
スタッド径
M10
注意
※MHG及びSGN・SGC用の部品は互換性がありません。
※チャック形式ですが、同じM3でもSGN・SGCはFCB-M3、MHGはFCB-355となります。