曜日別特売
M5-S バリ取りホルソー 日本フラッシュ 04157260

バリ取りホルソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内径など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
Φ5.1
注文コード
04157260
品番
M5-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

CDスタッドの際にボルトの周囲に剥がれ落ちるスパッタを除去するために使用します。
電動ドリルの先端に取り付けて使用します。

刃径
Φ12
シャンク径(Φmm)
8(軸径)
内径(mm)
Φ5.1
適応ボルトサイズ
M5
全長(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする