日本フラッシュ
バリ取りホルソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
Φ3.1
注文コード
04157269
品番
M3-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
CDスタッドの際にボルトの周囲に剥がれ落ちるスパッタを除去するために使用します。
電動ドリルの先端に取り付けて使用します。
刃径
Φ10
シャンク径(Φmm)
6(軸径)
内径(mm)
Φ3.1
適応ボルトサイズ
M3
全長(mm)
75