- 付属品
- スタッドガン:MHG22 ケーブル22sq-6m,アース:22sq-2又ケーブル3m×2,電源ケーブル:1.25sq×3c-5m,工具セット:六角レンチ/専用スパナ/加圧ゲージ/工具箱,先端部品:チャックM3~M10/Φ6~Φ10 各1個/ホルダー ストッパー/フクロナット用ストッパー
- コンデンサ容量(μF)
- 200V 216000
- 本体質量(kg)
- 30
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 220×345×630
- 充電時間
- 200Vまで約6秒
- 一次側入力電源
- 100V/25A(単相200V/15Aも選択可能)
- 最高電圧(V)
- 200