曜日別特売
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468

使用例

AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468
AET-75  AV ワンタッチマグ ピーコック魔法瓶工業 04158468

ワンタッチマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色パープル
容量(L)0.75
内容量1個注文コード04158468品番AET-75 AV
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。
片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。
スリムなのでカバンにも入れやく持ち運びしやすい。
栓とパッキンが一体型なので手洗い時パッキンを取り外す手間がかからない。
全パーツ食洗器対応なのでお手入れ簡単。

色
パープル
容量(L)
0.75
本体寸法(mm)
約75×77×261
本体質量(kg)
約0.35
保温効力(℃)
(6時間)74以上、(1時間)88以上
材質
【内びん、びん口部】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)【せんユニット】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
口径(Φmm)
約45
保冷効力(℃)
(6時間)8以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする