正面
アイトス
セーフティシューズ(男女兼用) 51684
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
25
注文コード
04161207
品番
51684
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
TULTEX PROダイヤル式ミドルカットセーフティシューズ
履き心地と耐久性に拘った高性能セーフティシューズ
適合
二酸化炭素排出量:9.542 (kg-CO2)
色
ブラック
サイズ
25
素材
合成皮革