自重堂
S3208 安全長靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全28種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
04162361
品番
S3208
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐油(胴+靴底)、耐滑、抗菌、クッション性インソールを使用した高機能先芯入り安全長靴
用途
耐滑 / 衝撃吸収 / 抗菌機能 / 男女ペア / 通年
衝撃吸収はメーカー基準です。
耐滑仕様はメーカー基準です。
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
色番
44
材質
アッパー:PVC(耐油) / ミッドソール:PVC(耐油) / アウトソール:PVC(耐油) / 先芯:スチール芯
グリーンマーク
認定