曜日別特売
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510

S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510
S3208 S3208 安全長靴 自重堂 04162510

S3208 安全長靴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)29
色ブラック
内容量1点注文コード04162510品番S3208
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

耐油(胴+靴底)、耐滑、抗菌、クッション性インソールを使用した高機能先芯入り安全長靴

用途
耐滑 / 衝撃吸収 / 抗菌機能 / 男女ペア / 通年
衝撃吸収はメーカー基準です。
耐滑仕様はメーカー基準です。
色
ブラック
サイズ(cm)
29
色番
44
材質
アッパー:PVC(耐油) / ミッドソール:PVC(耐油) / アウトソール:PVC(耐油) / 先芯:スチール芯
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする