OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
1箱(200枚)
1箱(300枚)
外径(mm)
12
12
8
10
厚さ(mm)
0.8
0.8
0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
04182460
品番
5x12x0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースに丸ワッシャー(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
厚さ(mm)
0.8
入数(枚)
座金:200
呼び寸法(mm)
5
外径(mm)
12
材質
鉄/ユニクロめっき
色
パーツケース:青
種類
ワッシャー(平座金)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35