SUN UP
新快削 六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
04182977
品番
26586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー対応できます。
軽く、速く穴あけできます。
用途
アルミ・軽金属・銅などの穴あけに。
セット内容
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.8・5、収納ホルダー
材質
高速度工具鋼
軸径(Φmm)
6.35
規格
PCS:10
本体寸法(mm)
100×90×9
本体質量(g)
120
加工
特殊レインボーコーティング
対応
充電式ドライバー・充電式ドリルドライバー・スクリュードライバー