曜日別特売
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038

26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038
26585 六角軸チタンコーティングドリルセット SUN UP 04183038

六角軸チタンコーティングドリルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(10本)
注文コード
04183038
品番
26585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

【チタンコーティング】で摩耗に強く、切れ味長持ち。ステンレス製のドリルに比べ、連続作業でも安定した穴あけができます。
【太径の6.0mm・6.5mmまで揃ったセット】で、大きめの穴あけにも対応できます。
3.0mm以上は【クロスシンニング加工】を施し、食い付きがよく、穴あけ時のブレや位置ずれを抑えます。

用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材などに。
セット内容
1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mm、収納ホルダー
材質
HSS鋼(チタンコーティング)
軸径(Φmm)
6.35
対応
電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー・ボール盤

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする