メイン画像
ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの ロッカー
ダイシンの 更衣ロッカー
パーソナルロッカー用ローベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04202497
品番
L945-S1L-B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ローベースを組み合わせることで、利用しやすい高さにすることができます。
仕様
25mm角パイプ・アジャスター付き
トラスコ品番
401-5759
材質
本体:スチール製
色
ブラック
高さ(mm)
130
タイプ
ベース
奥行(mm)
427
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません