パッケージ
マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
クラフトA7メモ3冊パック
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04204825
品番
ー
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
幅(mm)
68
サイズ
A7
奥行(mm)
5
縦(mm)
110