CVVM02-6140DA-2537 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)(0.2kw〜0.55kw) 住友重機械工業 04220308 CVVM02-6140DA-2537 サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)(0.2kw〜0.55kw) 住友重機械工業 04220308

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)(0.2kw〜0.55kw)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04220308 品番 CVVM02-6140DA-2537
参考基準価格(税別)¥358,900 販売価格(税込) ¥326,370
販売価格(税別)
296,700

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比2537 ブレーキブレーキなし シリーズ6000シリーズ モータ容量記号2 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 枠番6140DA モーター極数(P)4 タイプ三相モータ(屋内) 出力(kW)0.2 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする