画像準備中

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.75kw〜5.5kw)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04247434 品番CNVM8-6125-B-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥292,400
この商品は301種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプギヤモータ 取付け方法取付台付 減速比8 ブレーキブレーキ付 モーター容量(kW)5.5 シリーズ6000シリーズ モータ容量記号8 低速軸方向取付方向自由 枠番6125 モータータイプ三相モータ(屋内) モーター極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする