- 質量(g)
- 約110
- 切替方式
- 120/100/80/60% 切替
- 電源電圧
- DC7~30V(極性なし)
- 検出方式
- パッシブインフラレッド方式
- 配線接続
- M3セルフアップ端子式
- 外形寸法(cm)
- Φ125×52.5
- 消費電流(mA)
- 15以下
- 使用可能温度範囲
- -15℃~+55℃(結露なきこと)
- 外観
- 本体・カバー:樹脂(白)
- 設置場所
- 屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能) (1個用スイッチボックス対応)
- 表示灯
- 【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅 メモリー表示時:点灯、【検知】緑色LED:ウォームアップ時:点滅 検知時:点灯 (設定スイッチでON/OFF可能)
- 検知エリア(m)
- スポット検知 20本(10対) 最大取付高さ3m
- 動作検知
- 検知メモリー機能:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作 (設定スイッチでON/OFF可)、検知出力:(接点方式)無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 接点動作:ワンショット動作(約2秒) 接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
- 可動範囲(°)
- 前後角:21°(エリアセレクターにて、後ろ方向なし) 左右角:15°(ベース取付穴にて)