- 質量(g)
- 1400
- 消費電力(W)
- AC100V時:消費電力12
- スイッチ
- 【個別スイッチ(リセットスイッチ兼用)】長押し:該当チャンネルの「セット」と「リセット」を交互に切り替えます。短押し(報知時):報知動作を復旧できます。※入力連続時に短押しした場合、報知音のみ停止
- 出力
- 代表出力:無電圧1C接点 赤点滅連動 DC30V1A負荷個別出力無電圧A接点、B接点個別切替 赤点滅連動DC30V1A
- 電源電圧
- AC100VまたはDC12V(10.8V~14.4V)
- 配線接続
- 通信配線:No.1-No.2-No.3-No.4間 ツイストペア(シールド付き)0.65mm以上×2P通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500 mです。(条件により短くなります。)
- 表示
- セットON時緑点灯
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 240×170×54
- リセット方式
- 【セット/リセットスイッチ】セットON/OFF切替え(セット表示灯と連動)(個別スイッチによる入切の状態は保持)
- 入力
- リモート:無電圧メイク入力、無電圧A接点、B接点 全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)
- 消費電流(mA)
- DC12V時:消費電流300
- 使用可能温度範囲
- -10℃ ~ +55℃(結露なきこと)
- 表示LED
- リアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒時:LED保持、非保持選択
- フラッシュ
- 白点滅:報知に連動 *高輝度、中輝度、OFF 3段階
- 外観
- ケース:樹脂(ホワイト) パネル:PET(ターコイズブルー)
- 増設可能機種
- 増設設定:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5Aでも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5Aでも出力します。報知音、音量調整はそれぞれ独立しています。
- 音量(dB)
- 0~70(無音を含めた5段階設定)(1m先)
- 報知音
- 1ピンポーン 2プルプル 3ポロロロロン4エリーゼのために 5アニーローリー 6みかんの花咲く丘 7うみ8ピンポンパンポン(呼び出し) 9ウゥーウゥー(緊急)10ブーーー(警告) 11消音 *1から11を報知音変更表示灯赤点滅時、各ch任意に設定可能
- 外部機器への供給電源
- AC100V時 :DC12V・300mA出力DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。