TAKEX(竹中エンジニアリング)
ポールアタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04260546
品番
VBP-05B-BL
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Φ40~140mmのポール径に取付可能です。
付属品
バンド 2個(シルバー色)、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16) 4本
適合機種
VHCIR970AHBL
質量(g)
約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×183×34
外観
本体:ステンレス ブラック バンド:ステンレス シルバー
設置場所
屋外/屋内
設置条件
ポール径Φ40~Φ140mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430