曜日別特売
VK10M-D48LR-TN ニコUFOミューボ赤盗難侵入 日恵製作所 04263161

ニコUFOミューボ赤盗難侵入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は音圧レベルなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
音圧レベル(dB)
92
注文コード
04263161
品番
VK10M-D48LR-TN
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

人・動物の検知で音声再生
高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。

用途
屋外可
定格電圧(V)
DC12 ~ 48
分類
電源式
音圧レベル(dB)
92
仕様
【曲数】4(盗難侵入)
質量(kg)
0.3
径(Φ)
100
保護構造
IP54
電源
ワイド電源,電池式
温度(℃)
-10~60
本体
磁石固定
機能
無線モジュール内蔵,無線モジュール内蔵受信(LoRa)
プラグ
シガー/あり
保証期間
2年保証
動作表示
点滅_60回/分、回転_140回/分
点滅
動作/あり
LED
パワーLED
動作
回転/あり
音量調節
可
人感センサー
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする