代表画像
水本機械製作所
ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
65
52
65
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04263958
品番
A-2578
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-2953
寸法L(mm)
65
ドリル径
12.5
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
22
仕様
【捻径】W-5/16
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59