水本機械製作所
ボルトフック(カットアンカー付)(ブネジ)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
ねじ付座金とカットアンカーがセットされているので、施工しやすいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ドリル径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04263958
A-2578
317-2953
65
12.5
50
22
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04263967
A-2577
316-9785
52
11
40
20
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04263976
A-2579
316-6689
80
14.5
62
22
¥
2,690
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください