- 色
- ムーンホワイト
- 質量(g)
- 250
- 接続
- Qi2
- 対応
- 【Qi2 ワイヤレス充電】iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。 【有線充電】iPhone/Galaxy/Sony/OPPO/OnePlus/vivo/Xiaomi/Huawei/Honor等
- 機能
- Qi2認証 15W ワイヤレス急速充電、360°回転式スマホリング搭載、PD 20W USB-C急速充電、アルミニウム合金採用、頑丈で長持ち
- 適合電話機
- 「ワイヤレス充電」:iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。