P10076802123-00 PicoGo Qi2 モバイルバッテリー 20W 5000mAh スタンド付き  Cosmic Black P1007680212300 BASEUS 04264211

PicoGo Qi2 モバイルバッテリー 20W 5000mAh スタンド付き Cosmic Black P1007680212300P10076802123-00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04264211
品番
P10076802123-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

協力磁石で固定、充電速度は2倍に
もう離れない11N協力マグネット内蔵。
ワイヤレス充電で、ケーブルの煩わしさから解放します。

色
コズミックブラック
質量(g)
250
接続
Qi2
対応
【Qi2 ワイヤレス充電】iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。 【有線充電】iPhone/Galaxy/Sony/OPPO/OnePlus/vivo/Xiaomi/Huawei/Honor等
機能
Qi2認証 15W ワイヤレス急速充電、360°回転式スマホリング搭載、PD 20W USB-C急速充電、アルミニウム合金採用、頑丈で長持ち
適合電話機
「ワイヤレス充電」:iPhone 16 15 14 13 12 シリーズ/Galaxy Sシリーズ/その他のQi2またはQi対応のデバイス。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする