曜日別特売
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162

TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162
TKNT-002 マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売) 04266162

マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04266162
品番
TKNT-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

コンセントに貼るだけでトラッキング火災を未然に防止。
マイクロカプセル内の消化剤が熱に反応して初期消火してくれます。
タコ足配線などのコンセントに貼って安心!

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×16×0.5
保管温度(℃)
-40~80
作動温度(℃)
120~130
使用期限
製造日より5年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする