YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3P2P変換アダプター
材質
PVC
色
ホワイト
品名
3P2P変換アダプター
コンセント個数
1口
本体寸法(mm)
27×26×49
本体質量(g)
29
定格容量(W)
1500
プラグ形状
ストレート
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
(0.15MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03150021
H5FP100WH
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません