海外用電子式2口変圧器 USBA2+C2 PD24W100-240V/200W
海外で日本の家電をそのまま使える変圧器。100-240Vの国で200Wまでの日本の家電をそのまま海外で使える2つのACコンセントを備えています。また、PD24W対応のType-C×2、高速充電対応のUSB-A×2出力ポートを備えています。内部温度が上昇した場合、自動電源OFFの安全設計です。
- 質量(g)
- 285(ケーブル含まず)
- 出力(W)
- (USB1ポート単独使用)USB-A:最大24、Type-C:最大24、(USB4ポート同時使用)合計最大70、200(2口合計)
- 出力電圧
- AC100V(コンセント)
- コード長さ(m)
- 約1.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 138×35×68
- 電源プラグ
- 本体/Aプラグ
- 入力電圧
- AC100-240V50/60Hz
- 出力コンセント
- 3ピンAタイプ(2口付)
- 内容量
- 1台
注意
※連続使用(30分以上)する場合は定格容量の80%を超えないでご使用ください。※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※日本国内では使用できません。
※本製品のAC出力は疑似正弦波のため機器によっては使用できない場合があります。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ




























