SK-SCC800D-GL サンクリーンカート#800D 640001 グレー サンコー[日用品] 04269409

サンクリーンカート#800D 640001 グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04269409
品番
SK-SCC800D-GL
参考基準価格(税別)¥611,636販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

建築現場や工場から出る廃材を分別回収するための大型カートです。
底面に排水キャップがついており、スムーズな排水ができます。
回転フォーク金具を設置しています。
未使用時はネスティング保管が可能です。

トラスコ品番
258-9997
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
間口(mm)
内形/1290
内容量(L)
800
使用キャスター
150Φ2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)
内寸奥行(mm)
910
高さ内寸(mm)
743
外寸法・高さ(mm)
940
外寸法・間口(mm)
1392
外寸法・奥行(cm)
970
注意
※火気厳禁
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする