曜日別特売
MAT3223 ピググリッピートラフィックマット ピグ 04269436

MAT3223 ピググリッピートラフィックマット ピグ 04269436
MAT3223 ピググリッピートラフィックマット ピグ 04269436

ピググリッピートラフィックマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
04269436
品番
MAT3223
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

マットの表面は耐久性があり、毛羽立ちにくく丈夫です。
激しい往来のある場所、台車やフォークリフトに通路などでも十分耐える事ができます。
裏面の粘着素材により、マットの上を歩いたり、カートが通過してもマットのずれや折れ曲がりがありません。
マット裏面のコーティングにより、吸収した液体が床面にしみ出ません。

用途
オイル・水・溶剤用
トラスコ品番
177-8303
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
30
吸収量
油:1.64(L/m)、油:49.2(L/巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする