代表画像
日機
結束バンド 屋外用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
300
100
150
160
200
250
300
368
432
幅(mm)
7.6
2.5
3.6
4.8
7.6
最大結束径(Φmm)
80
22
35
42
50
52
53
65
74
76
80
102
105
125
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04271177
品番
N-76300U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。
用途
窓際や屋外の配線整理などに。
トラスコ品番
708-2120
長さ(mm)
300
幅(mm)
7.6
最大結束径(Φmm)
80
引張強度(N)
539
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80