代表画像
日機
結束バンド 屋外用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
368
100
150
160
200
250
300
368
432
幅(mm)
7.6
2.5
3.6
4.8
7.6
最大結束径(Φmm)
105
22
35
42
50
52
53
65
74
76
80
102
105
125
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04271667
品番
N-76368U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。
用途
窓際や屋外の配線整理などに。
トラスコ品番
708-2115
長さ(mm)
368
幅(mm)
7.6
最大結束径(Φmm)
105
引張強度(N)
539
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80