曜日別特売
N-25100U 結束バンド 屋外用 日機 04272112

代表画像

N-25100U 結束バンド 屋外用 日機 04272112
N-25100U 結束バンド 屋外用 日機 04272112
N-25100U 結束バンド 屋外用 日機 04272112

結束バンド 屋外用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
最大結束径(Φmm)22
内容量1袋(100個)注文コード04272112品番N-25100U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。

用途
窓際や屋外の配線整理などに。
トラスコ品番
708-2128
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
最大結束径(Φmm)
22
引張強度(N)
78.4
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする