曜日別特売
FTP-1035 ステンレス トグルピン 水本機械製作所 04281142

代表画像

FTP-1035 ステンレス トグルピン 水本機械製作所 04281142
FTP-1035 ステンレス トグルピン 水本機械製作所 04281142
FTP-1035 ステンレス トグルピン 水本機械製作所 04281142
FTP-1035 ステンレス トグルピン 水本機械製作所 04281142

ステンレス トグルピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法Dなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
10
注文コード
04281142
品番
FTP-1035
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。

用途
船舶の艤装や部品の固定用に。
トラスコ品番
708-8716
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
14
材質
ステンレス(SUS304)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする