曜日別特売
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169

W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169
W-QC12BK Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤 エレコム 04281169

Qi2規格対応ワイヤレス充電器 車載ホルダー マグネット吸着 15W ゲル吸盤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04281169
品番
W-QC12BK
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。
スマートフォンを置くだけですぐに充電できます。
無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。

付属品
設置補助板×1、アルコールパット×1、ケーブル×1
トラスコ品番
704-7962
幅(mm)
62
色
黒
高さ(mm)
87
奥行(mm)
27.5
注意
※ケースの仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。
※発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
※吸盤の吸着力が弱まってきた場合、水洗いすることで吸着力が回復します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする