曜日別特売
T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467

T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467
T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467
T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467
T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467
T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467
T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467
T-U08-3A2C205WH USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W エレコム 04281467

USBタップ USB-C×2 USB-A×2 AC×3 27W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
704-4897
注文コード
04281467
品番
T-U08-3A2C205WH
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコード付きUSBタップです。
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。
最大7台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。
熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。

トラスコ品番
704-4897
付属品
取扱説明書
材質
ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
幅(mm)
33
色
ホワイト
高さ(mm)
28
奥行(mm)
210
定格電圧(V)
AC側:125
コンセント個数
3個口
定格電流(A)
AC側:14
定格容量(W)
AC側:1400Wまで
プラグ形状
Aタイプ 2ピン
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする