代表画像
水本機械製作所
ステンレス トグルピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
45
寸法D(mm)
16
注文コード
04282280
品番
B-3173
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。
用途
船舶の艤装や部品の固定用に。
トラスコ品番
708-7220
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
24
材質
ステンレス(SUS304)