ワタナベ工業
人工芝”システムターフ” コーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50パック×2個)
注文コード
04282447
品番
ST30GY3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
システムターフRグレー専用のフチです。
トラスコ品番
680-1300
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
17
色
グレー
タイプ
コーナー
短辺(mm)
50
長辺(mm)
50