曜日別特売
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508

T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508
T-U09-3AC2BK USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W エレコム 04282508

USBタップ USB-C×2 USB-A×1 AC×3 67W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04282508
品番
T-U09-3AC2BK
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ACタップとUSBポートが一体になった、パソコンやスマートフォンなどを同時に充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
パソコンやスマートフォンなどを、これ1台で高速充電できます。
3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。
最大6台のデバイスを同時に接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。
出張や旅行時などの多い荷物がこれ1つでまとまり、コンパクトサイズで持ち運びも便利です。

トラスコ品番
704-4890
材質
本体:PCR、差込口:ユリア樹脂
幅(mm)
54
色
ブラック
高さ(mm)
84
奥行(mm)
38
定格電圧(V)
AC側:125
コンセント個数
3個口
定格電流(A)
AC側:13
定格容量(W)
AC側:1300Wまで
プラグ形状
Aタイプ 2ピン
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
※USBポートを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする